Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2.63 pulg.
- Profundidad del casquilloEstándar
Detalles
- Código de armonización8204200000
- IncluyeCasquillos poco profundos SAE 12-Point en tamaños: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas y bandeja organizadora Thermoform
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de tomas10
- Puntos de conexión12
- UPC_NO028907553368
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- TAMAÑOS DE AAG: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas
- MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
- MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
- INCLUYE: Bandeja de plástico Thermoform duradera pendiente de patente con visibilidad de 360°
- CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación