Motion
752040
Juego de zócalos antideslizantes SAE de 9 piezas Tech Solutions
Artículo MI #14390013
No. Fabricante 752040
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de zócalos antideslizantes SAE de 9 piezas Tech Solutions
Artículo MI #14390013
No. Fabricante 752040
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.5 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Zócalo antideslizante SAE en tamaños: 1/4 pulgadas Tamaños de variador: (1/4, 5/16, 3/8, 7/16 pulgadas), 3/8 pulgadas Tamaños de variador: (11/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulgadas)
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    AAG
  • Número de tomas
    9
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ENCHUFES ANTIDESLIZANTES 752040 9PC SAE
  • CONTENIDO:
  • Tamaños de variador de 1/4 pulgadas: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 pulgadas
  • Tamaños de accionamiento de 3/8 pulgadas: 11/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulgadas
  • ACABADO: Acero al cromo vanadio de grado industrial con revestimiento de cromo pulido con espejo
  • MEJOR AGARRE: Moleteado vertical exclusivo para un mejor agarre y un manejo más sencillo; diseño de giro patentado que se agarra más fuerte a medida que se giran las tomas
  • INCLUYE: Bandeja de zócalos de plástico Thermoform duradera pendiente de patente que mantiene los zócalos organizados y fáciles de identificar en zócalos de pie en el extremo para una visibilidad de 360 grados
  • CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par

También puede gustarle