Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Longitud total2.5 pulg.
- Profundidad del casquilloEstándar
Detalles
- Código de armonización8204200000
- IncluyeJuego de casquillos universales para juntas métricas de 6-Point en tamaños: 1/4" Tamaños de accionamiento: (10, 11, 12, 13mm), 3/8" Tamaños de accionamiento: (14, 15, 16, 17, 18, 19 mm)
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de tomas10
- Puntos de conexión6
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- CONTENIDO:
- Tamaños de accionamiento de 1/4 pulgadas: 10, 11, 12, 13mm
- Tamaños de variador de 3/8 pulgadas: 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- ACABADO: Cuerpos de enchufe de acero al cromo-vanadio de grado industrial con chapado de cromo pulido con espejo
- MEJOR AGARRE: Signature Vertical Knurling para un mejor agarre y un manejo más sencillo
- INCLUYE: Bandeja de plástico Thermoform duradera pendiente de patente
- CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación