Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Longitud total2.88 pulg.
Detalles
- Código de armonización8207906000
- IncluyeVariador de 3/8" (TT40, TT45, TT47, TT50, TT55), bandeja organizadora Thermoform, 12pc ranuras de punta Torx a prueba de manipulaciones Variador de 1/4" (TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30)
- MaterialAcero al cromo vanadio con acabado pulido en espejo en el casquillo, material de aleación S-2 con acabado de fosfato de zinc para broca
- Número de tomas12
- UPC_NO028907553252
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- CONTENIDO: 12pc vasos de punta Torx a prueba de manipulaciones en tamaños de unidad de 1/4 pulgadas - TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30; unidad de 3/8 pulgadas - TT40, TT45, TT47, TT50, TT55 ; bandeja organizativa Thermoform
- ACABADO: Puntas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de casquillo de acero al cromo cromado pulido de espejo premium y Diseño de casquillo de ajuste a presión de 2-Piece para resistencia y durabilidad
- MEJOR AGARRE: Signature Vertical Knurling para un mejor agarre y un manejo más sencillo
- INCLUYE: Bandeja de zócalos de plástico Thermoform duradera pendiente de patente que mantiene los zócalos organizados y fáciles de identificar
- CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación