Motion
752030
IR Ingersoll Rand 752030, Juego de Vasos de Punta Hexagonal de 1/2", Juego de Vasos de Punta Hexagonal de 1/2 pulg. - Tamaño de Unidad de 1/2 pulg., Número de Vasos: 3
Artículo MI #14390019
No. Fabricante 752030
Precio32.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752030, Juego de Vasos de Punta Hexagonal de 1/2", Juego de Vasos de Punta Hexagonal de 1/2 pulg. - Tamaño de Unidad de 1/2 pulg., Número de Vasos: 3
Artículo MI #14390019
No. Fabricante 752030

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8207906000
  • Incluye
    Zócalos de punta hexagonal de 1/2", 9/16", 5/8"
  • Material
    Acero al cromo vanadio con acabado pulido en espejo en el casquillo, material de aleación S-2 con acabado de fosfato de zinc para broca
  • Número de tomas
    3
  • UPC_NO
    028907553245
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752030 3 PIEZA 1/2IN , PUNTA HEXAGONAL SAE
  • CONTENIDO: Incluye vasos de punta hexagonal SAE en tamaños de 1/2, 9/16 y 5/8 pulgadas
  • ACABADO: Puntas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de casquillo de acero al cromo cromado pulido de espejo premium y Diseño de casquillo de ajuste a presión de 2-Piece para resistencia y durabilidad
  • MEJOR AGARRE: Moleteado vertical Ingersll Rand® Signature para un mejor agarre y un manejo más sencillo
  • CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI

También puede gustarle