Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total2.25 pulg.
- Profundidad del casquilloProfundidad
Detalles
- Código de armonización8204200000
- IncluyeZócalos de profundidad métrica de 6-Point en tamaños: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 MM y estuche de almacenamiento de alta resistencia con cierres a presión
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de tomas12
- Puntos de conexión6
- UPC_NO028907553412
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- TAMAÑOS MÉTRICOS: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 MM
- MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
- MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento de alta resistencia con cierres a presión y una lengüeta colgante para guardar tableros de clavijas
- CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación