Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2.38 pulg.
- Profundidad del casquilloEstándar
Detalles
- Código de armonización8204200000
- IncluyeCasquillos métricos poco profundos 12-Point en tamaños: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MM y bandeja organizadora Thermoform
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónAAG
- Número de tomas11
- Puntos de conexión12
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- TAMAÑOS MÉTRICOS: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MM
- MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
- MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
- INCLUYE: Bandeja de plástico Thermoform duradera pendiente de patente con visibilidad de 360°
- CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
Ingersoll Rand Chemical Metering PumpsIngersoll Rand Chemical Metering Pumps
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature