Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.25 pulg.
- Peso de la herramienta5.43 lb
- Ancho de la herramienta16 pulg.
Detalles
- Código de armonización8205400000
- IncluyeSlotted Screwdrivers: (1/8 Inch x 3 Inch, 3/16 Inch x 3 Inch, 3/16 Inch x 6 Inch, 1/4 Inch x 1-1/2 Inch), Slotted Screwdrivers with Hex Bolster: (1/4 Inch x 4 Inch, 1/4 Inch x 6 Inch, 5/16 Inch x 6 Inch, 5/16 Inch x 8 Inch, 3/8 Inch x 8 Inch), Phillips Screwdrivers: (#0 x 3 Inch, #1 x 3 Inch, #1 x 6 Inch, #2 x 1-1/2 Inch), Phillips Screwdrivers with Hex Bolster: (#2 x 4 Inch, #2 x 6 Inch, #3 x 6 Inch, #3 x 8 Inch)
- MaterialMangos de doble inyección de PP / TPR, (SVCM) Hojas de aleación de cromo-magnesio y silicio-vanadio
- Número de piezas17
Descripción general
- EFICIENTE Y ELEGANTE: todas las bandejas EVA están acabadas con una capa superior de aluminio cepillado que añade estilo y durabilidad a cada juego. Cada bandeja está claramente marcada con el tamaño y el tipo de cada herramienta, por lo que pasa menos tiempo buscando la herramienta adecuada y realiza el trabajo más rápido.
- MÁXIMA COMODIDAD: empuñaduras trilobulares blandas de doble inyección para máxima comodidad y agarre
- ACABADO: ejes de acero de aleación SVCM (Silicon Vanadium Chromium Magnesium) con puntas lijadas y magnetizadas, los destornilladores de gran tamaño tienen pernos hexagonales para mayor par cuando sea necesario
- CALIDAD: supera los estándares ANSI de calidad
- CONTIENE: 4 destornilladores ranurados, 5 destornilladores ranurados con perno hexagonal, 4 destornilladores Phillips, 4 destornilladores Phillips con perno hexagonal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación