Motion
752042
Juego de sockets de punta SAE de 8 piezas Tech Solutions
Artículo MI #14390025
No. Fabricante 752042
Precio70.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets de punta SAE de 8 piezas Tech Solutions
Artículo MI #14390025
No. Fabricante 752042
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
Precio70.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.5 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8207906000
  • Incluye
    Zócalos de punta hexagonal SAE de variador de 1/4 pulgadas en tamaños (1/8, 9/64, 5/32, 3/16 pulgadas), Zócalos de punta SAE de variador de 3/8 pulgadas en tamaños (7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas)
  • Material
    Acero al cromo vanadio con acabado pulido en espejo en el casquillo, material de aleación S-2 con acabado de fosfato de zinc para broca
  • Sistema de medición
    AAG
  • Número de tomas
    8
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752042 8 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA PC SAE BIT
  • CONTENIDO:
  • Tomas de punta hexagonal SAE de accionamiento de 4 piezas y 1/4 pulgadas en tamaños
  • 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 pulgadas
  • 4 Pc - Tomas de bit SAE de variador de 3/8 pulgadas en tamaños
  • 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas
  • ACABADO: Puntas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de casquillo de acero al cromo cromado pulido de espejo premium y Diseño de casquillo de ajuste a presión de 2-Piece para resistencia y durabilidad
  • MEJOR AGARRE: Signature Vertical Knurling para un mejor agarre y un manejo más sencillo
  • INCLUYE: Bandeja de tomas termoformadas pendiente de patente que mantiene las tomas organizadas y fáciles de identificar en los tomas verticales en el extremo para una visibilidad 360-Degree
  • CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI

También puede gustarle