Motion
759992
3/8 Inch Drive 90 Teeth Ratchet With Double Injection Handle
Artículo MI #14390026
No. Fabricante 759992
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8 Inch Drive 90 Teeth Ratchet With Double Injection Handle
Artículo MI #14390026
No. Fabricante 759992
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    11.75 pulg.
  • Longitud total
    1.38 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.7 lb
  • Ancho de la herramienta
    2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Número de dientes
    90
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio con mango de inyección
  • Tipo de herramienta
    Trinquete de herramientas manuales
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
759992 3/8DR TRINQUETE DE 90 DIENTES CON INYECCIÓN DOBLE
  • OVERALL LENGTH: 9-1/2 Inches
  • ACABADO: 90 engranajes mecanizados de precisión de diente; acero al cromo vanadio con acabado pulido con espejo; cabezal sellado para una mayor durabilidad
  • ERGONÓMICA: el mango Comfort Grip proporciona un agarre superior y un aprovechamiento añadido
  • CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI para par en un 125%
  • DISPONIBLE EN: variador de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas

También puede gustarle