Motion
755603
Alicates diagonales de 8 pulgadas
Artículo MI #14390028
No. Fabricante 755603
Precio47.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates diagonales de 8 pulgadas
Artículo MI #14390028
No. Fabricante 755603
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
Precio47.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10.38 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.66 lb
  • Ancho de la herramienta
    3 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Código de armonización
    8203206060

Descripción general

Descripción del fabricante
755603 8IN APLIQUES DIAGONALES
  • OVERALL LENGTH: 8 Inches
  • ACABADO: Construcción de acero de cromo-moliz forjado totalmente pulido y recubierto que resiste la corrosión, mordazas mecanizadas con precisión para un ajuste preciso, bordes de corte endurecidos por inducción que se mantienen afilados durante más tiempo
  • ERGONÓMICA: agarre texturizado de doble inyección para mayor comodidad
  • CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
  • DISPONIBLE EN: Longitudes de 6 y 8 pulgadas

También puede gustarle