Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- OVERALL LENGTH: 8 Inches
- ACABADO: Construcción de acero de cromo-moliz forjado totalmente pulido y recubierto que resiste la corrosión, mordazas mecanizadas con precisión para un ajuste preciso, bordes de corte endurecidos por inducción que se mantienen afilados durante más tiempo
- ERGONÓMICA: agarre texturizado de doble inyección para mayor comodidad
- CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
- DISPONIBLE EN: Longitudes de 6 y 8 pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación