Motion
752039
IR Ingersoll Rand 752039, Juego de tomas métricas - 1/4 pulg., Tamaño de la unidad de 3/8 pulg., Número de tomas: 9
Artículo MI #14390031
No. Fabricante 752039
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752039, Juego de tomas métricas - 1/4 pulg., Tamaño de la unidad de 3/8 pulg., Número de tomas: 9
Artículo MI #14390031
No. Fabricante 752039
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.5 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Toma antideslizante métrica en tamaños:1/4" Tamaños de la unidad: (8, 10, 11, 12 mm), 3/8" Tamaños de la unidad: (13, 14, 16, 17, 19 mm)
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de tomas
    9
  • UPC_NO
    028907554075
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ZÓCALOS ANTIDESLIZANTES MÉTRICOS DE 752039 9 PIEZAS
  • CONTENIDO:
  • Tamaños de motor de 1/4 pulgadas: 8, 10, 11, 12 mm
  • Tamaños de accionamiento de 3/8 pulgadas: 13, 14, 16, 17, 19 mm
  • ACABADO: Acero al cromo vanadio de grado industrial con revestimiento de cromo pulido con espejo
  • MEJOR AGARRE: Moleteado vertical exclusivo para un mejor agarre y un manejo más sencillo; diseño de giro patentado que se agarra más fuerte a medida que se giran las tomas
  • INCLUYE: Bandeja de zócalos de plástico Thermoform duradera pendiente de patente que mantiene los zócalos organizados y fáciles de identificar en zócalos de pie en el extremo para una visibilidad de 360 grados
  • CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par

También puede gustarle