Especificaciones
Detalles
- Código de armonización8204110030
- UPC_NO028907551760
- GarantíaLimitado de por vida
- Estilo de llavePatrón largo
- Tipo de llaveLlave combinada
Descripción general
- TAMAÑOS: Llaves combinadas de patrón largo en tamaños 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 pulgadas
- ACABADO: Fabricado en acero cromado vanadio de primera calidad con offset de 5 grados en el extremo de la caja para mayor espacio libre; mangos extralargos para mayor alcance y par
- ALCANCE Y PAR AÑADIDOS: offset de 5 grados en el extremo de la caja para mayor holgura y mangos extralargos para mayor alcance y par
- INCLUYE: Bandeja de almacenamiento moldeada que cabe fácilmente en cualquier cajón de herramientas
- CALIDAD: Supera los estándares ANSI de calidad y función
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación