Especificaciones
Detalles
- IncluyeVariador de 1/4 pulgadas, 6 tomas poco profundas: (AAG: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 pulgadas), (Métrica: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm), Tomas de 6 puntos de profundidad de la unidad de 1/4": (AAG: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 pulgadas), (Métrica: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), Variador de 1/4" #2 Phillips de cabeza hueca hexagonal SAE, Zócalos de bit de variador de 1/4": (AAG: 3/16, 7/32, 1/4 pulgadas), (Métrica: 3, 4, 5, 6 mm), Zócalos de punta Torx® a prueba de manipulaciones con accionamiento de 1/4 pulgadas: (TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30), Herramientas y accesorios de accionamiento de 1/4 pulgadas: trinquete de cabezal sellado de diente 72 , Extensión 6-Inch, Junta universal, Mango giratorio, Acoplador, Bits con soporte de bits: Phillips: N.o 1, N.o 2 (2 unidades), Ranurado: 3/16, 1/4 pulgadas, Torx®: (T-8, T-10, T-15, T-20, T-25), Estuche moldeado por soplado
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- JUEGO COMPLETO: incluye 1/4-inch unidades: 51 SAE y tomas métricas, 72 trinquetes de dientes y 14 herramientas y accesorios
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
- COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
- CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación