Motion
752027
IR Ingersoll Rand 752027, juego de 3/8 sockets de punta hexagonal métricos - Tamaño de variador de 3/8 pulg., número de sockets: 8
Artículo MI #14390038
No. Fabricante 752027
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752027, juego de 3/8 sockets de punta hexagonal métricos - Tamaño de variador de 3/8 pulg., número de sockets: 8
Artículo MI #14390038
No. Fabricante 752027
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8207906000
  • Incluye
    Bandeja de organización Thermoform, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm Vasos de punta hexagonal
  • Material
    Acero al cromo vanadio con acabado pulido en espejo en el casquillo, material de aleación S-2 con acabado de fosfato de zinc para broca
  • Número de tomas
    8
  • UPC_NO
    028907553221
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752027 8PC 3/8IN PUNTA HEXAGONAL MÉTRICA DE ACCIONAMIENTO
  • CONTENIDO: Incluye vasos de punta hexagonal métricos en tamaños 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm vasos de punta hexagonal y bandeja de organización Thermoform
  • ACABADO: Puntas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de casquillo de acero al cromo cromado pulido de espejo premium y Diseño de casquillo de ajuste a presión de 2-Piece para resistencia y durabilidad
  • MEJOR AGARRE: Moleteado vertical Ingersll Rand® Signature para un mejor agarre y un manejo más sencillo
  • INCLUYE: Bandeja de zócalos de plástico Thermoform duradera pendiente de patente que mantiene los zócalos organizados y fáciles de identificar
  • CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI

También puede gustarle