Motion
752054-A
Juego de zócalos profundos de variador de 1/2 pulgadas de 12 piezas - SAE de 6-Pt
Artículo MI #14390039
No. Fabricante 752054-A
Precio119.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de zócalos profundos de variador de 1/2 pulgadas de 12 piezas - SAE de 6-Pt
Artículo MI #14390039
No. Fabricante 752054-A
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
Precio119.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Profundidad

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Zócalos profundos SAE 6-Point en tamaños: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 pulgadas y estuche de almacenamiento de alta resistencia con cierres a presión
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de tomas
    12
  • Puntos de conexión
    6
  • UPC_NO
    028907553429
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752054-A 12PC 1/2IN TOMA PROFUNDA DE LA UNIDAD
  • TAMAÑOS DE AAG: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 pulgadas
  • MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
  • MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
  • INCLUYE: Estuche de almacenamiento de alta resistencia con cierres a presión y una lengüeta colgante para guardar tableros de clavijas
  • CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado

También puede gustarle