Motion
752050
Juego de zócalos profundos de variador de 3/8 pulgadas de 10 piezas - SAE de 6-Pt
Artículo MI #14390040
No. Fabricante 752050
Precio69.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de zócalos profundos de variador de 3/8 pulgadas de 10 piezas - SAE de 6-Pt
Artículo MI #14390040
No. Fabricante 752050
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
Precio69.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Profundidad

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Zócalos profundos SAE 6-Point en tamaños: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas y bandeja organizadora Thermoform
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    AAG
  • Número de tomas
    10
  • Puntos de conexión
    6
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TOMAS PROFUNDAS DE 752050 10PC 3/8IN UNIDADES
  • TAMAÑOS DE AAG: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas
  • MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
  • MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
  • INCLUYE: Bandeja de plástico Thermoform duradera pendiente de patente con visibilidad de 360°
  • CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado

También puede gustarle