Motion
752013
Juego de alicates - Material de acero Chrome Moly (CrMo), 7 piezas
Artículo MI #14390041
No. Fabricante 752013
Precio334.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de alicates - Material de acero Chrome Moly (CrMo), 7 piezas
Artículo MI #14390041
No. Fabricante 752013
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
Precio334.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    2.63 pulg.
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.32 lb
  • Ancho de la herramienta
    16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Código de armonización
    8203204000
  • Incluye
    6" Long Nose Pliers, 7" Linesman Pliers, 8" Diagonal Pliers, 8" Long Nose Pliers, 8" Slip Joint Pliers, 9-1/2" Groove Joint Pliers, 6" Diagonal Pliers
  • Material
    Material de acero Chrome Moly (CrMo)
  • Número de piezas
    7
  • Tipo
    Juego de alicates maestros
  • UPC_NO
    028907537610
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ALICATES MAESTROS DE 752013 7 PIEZAS
  • EFICIENTE Y ELEGANTE: todas las bandejas EVA están acabadas con una capa superior de aluminio cepillado que añade estilo y durabilidad a cada juego. Cada bandeja está claramente marcada con el tamaño y el tipo de cada herramienta, por lo que pasa menos tiempo buscando la herramienta adecuada y realiza el trabajo más rápido.
  • ERGONÓMICA: agarre texturizado de doble inyección para mayor comodidad y control
  • ACABADO: Construcción de acero de cromo moly forjado totalmente pulido y recubierto que resiste la corrosión y mordazas mecanizadas con precisión para un ajuste preciso; bordes de corte endurecidos por inducción que permanecen afilados durante más tiempo
  • CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
  • CONTAINS: Selection of most commonly used tech pliers - 6 Inch Diagonal Pliers; 6 Inch Long Nose Pliers; 7 Inch Linesman Pliers; 8 Inch Slip Joint Pliers; 8 Inch Long Nose Pliers; 8 Inch Diagonal Pliers; 9-1/2 Inch Groove Joint Pliers

También puede gustarle