Motion
752043
IR Ingersoll Rand 752043, Juego de sockets métricos de 1/4", Juego de sockets métricos de 1/4 pulgadas - 6 puntos de socket, Tamaño de variador de 1/4 pulgadas, Número de sockets: 11
Artículo MI #14390042
No. Fabricante 752043
Precio47.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752043, Juego de sockets métricos de 1/4", Juego de sockets métricos de 1/4 pulgadas - 6 puntos de socket, Tamaño de variador de 1/4 pulgadas, Número de sockets: 11
Artículo MI #14390042
No. Fabricante 752043
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
Precio47.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2.38 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Casquillos métricos de 6-Point en tamaños: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm y bandeja organizadora Thermoform
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de tomas
    11
  • Puntos de conexión
    6
  • UPC_NO
    028907553313
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752043 11PC 1/4DR JUEGO DE TOMAS POCO PROFUNDAS
  • TAMAÑOS MÉTRICOS: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
  • MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
  • MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
  • INCLUYE: Bandeja de plástico Thermoform duradera pendiente de patente con visibilidad de 360°
  • CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado

También puede gustarle