Especificaciones
Detalles
- IncluyeAccionamiento de 1/2": (carraca dentada de 90 con mango de inyección doble, adaptador de 1/2-Inch (f) x 3/8 pulgadas (m)), extensión de 10-Inch, mango flexible de 10-Inch, mango flexible 17-Inch, extensión 3-Inch, adaptador de 3/8" (f) x 1/4-Inch (m)), accionamiento de 3/8" (carraca dentada de 90 con mango de inyección doble, extensión 5-Inch, extensión 6-Inch, trinquete dentado de 90 con mango de inyección doble, junta universal, junta universal), accionamiento de 1/4" (mango giratorio
- UPC_NO028907554051
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- JUEGO COMPLETO: incluye 90-Tooth con mangos de inyección doble, trinquetes y accesorios en tamaños de variador de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas
- ACABADO: trinquetes con engranajes mecanizados de precisión de 90 dientes y cabezales sellados para una mayor durabilidad; mangos Comfort Grip que proporcionan un agarre superior y un mayor aprovechamiento; accesorios fabricados en acero al cromo-vanadio con acabado pulido con espejo
- CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
- COMBINA CON OTROS JUEGOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos prácticos juegos de bandejas de herramientas. Todas las bandejas EVA están acabadas con una capa superior de aluminio cepillado que añade estilo y durabilidad a cada juego y está claramente marcada con el tamaño y tipo de herramienta para que pase menos tiempo buscando la herramienta adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación