Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general9.75 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Peso de la herramienta0.4 lb
- Ancho de la herramienta2 pulg.
Detalles
- País de origenTaiwán
- Número de dientes90
- Material de la herramientaAcero al cromo vanadio con mango de inyección
- Tipo de herramientaTrinquete de herramientas manuales
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- OVERALL LENGTH: 7-1/4 Inches
- ACABADO: 90 engranajes mecanizados de precisión de diente; acero al cromo vanadio con acabado pulido con espejo; cabezal sellado para una mayor durabilidad
- ERGONÓMICA: el mango Comfort Grip proporciona un agarre superior y un aprovechamiento añadido
- CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI para par en un 125%
- DISPONIBLE EN: variador de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas