Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total0.88 pulg.
- Ancho de la herramienta3.75 pulg.
- Peso1.06 lb
- Tamaño de la llave10 pulg.
Detalles
- Código de armonización8204120000
- MaterialAcero al cromo vanadio
- GarantíaLimitado de por vida
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- OVERALL LENGTH: 10 Inches
- ACABADO: construcción de acero cromado vanadio de primera calidad con acabado de fosfato negro de grado industrial y patrón extralargo para mayor par
- FUNCIONAL: Diseño de mordaza ancha para un mayor rango de trabajo; Marcas de tamaño grabadas con láser tanto en SAE como en sistema métrico
- CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
- DISPONIBLE EN: Longitudes de 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación