Especificaciones
Detalles
- Incluye6-Point SAE 1/4" Drive Sockets: (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch), 6-Point Metric 1/4" Sockets: (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 6-Point SAE 1/4" Drive Deep Sockets: (5/32, 3/16, /32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch), 6-Point Metric 1/4" Drive Deep Sockets: (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 1/4 Inch Drive: 90 Tooth Ratchet with Double Injection Handle, 3-Inch Extension, 6-Inch Extension, Universal Joint
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- EFICIENTE Y ELEGANTE: todas las bandejas EVA están acabadas con una capa superior de aluminio cepillado que añade estilo y durabilidad a cada juego. Cada bandeja está claramente marcada con el tamaño y el tipo de cada herramienta, por lo que pasa menos tiempo buscando la herramienta adecuada y realiza el trabajo más rápido.
- MEJOR AGARRE: todos los zócalos cuentan con moleteado vertical IR Signature para un mejor agarre y un manejo más sencillo
- ACABADO: Fabricado con acero al cromo-vanadio pulido con espejo de primera calidad
- CALIDAD CREADA: Cumple o supera los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
- CONTENIDO: El equipo contiene 43 casquillos, un trinquete de 90 dientes con mango de doble inyección, 2 extensiones (3 y 6 pulgadas) y una junta universal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación