Motion
759993
Trinquete - Tamaño de variador de 1/2 in, longitud total de 1.5 in
Artículo MI #14390049
No. Fabricante 759993
Precio63.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Tamaño de variador de 1/2 in, longitud total de 1.5 in
Artículo MI #14390049
No. Fabricante 759993
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
Precio63.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Altura o ancho general
    14.75 pulg.
  • Longitud total
    1.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.47 lb
  • Ancho de la herramienta
    2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Descripción
    1/2 en TRINQUETE DE CABEZA SELLADO DR 90T (IR)
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de dientes
    90
  • Liberación rápida
    Sí
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio con mango de inyección
  • Tipo de herramienta
    Trinquete de herramientas manuales
  • UPC_NO
    028907554143
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
TRINQUETE DE 90 DIENTES DE ACCIONAMIENTO 759993 1/2IN
  • OVERALL LENGTH: 12-1/2 Inches
  • ACABADO: 90 engranajes mecanizados de precisión de diente; acero al cromo vanadio con acabado pulido con espejo; cabezal sellado para una mayor durabilidad
  • ERGONÓMICA: el mango Comfort Grip proporciona un agarre superior y un aprovechamiento añadido
  • CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI para par en un 125%
  • DISPONIBLE EN: variador de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas

También puede gustarle