Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Altura o ancho general2.63 pulg.
- Longitud total3.38 pulg.
- Peso de la herramienta5.61 lb
- Ancho de la herramienta27 pulg.
Detalles
- Cabezal de trinqueteReversible
- Rango de par (pies-lbs)44.25 - 258 pies-libras
- Rango de par (N-m)60-340 Nm
- Tipo de llaveLlave dinamométrica del micrómetro
Descripción general
- FÁCIL DE LEER: con escalas de par doble grabadas de fácil lectura en pies-libras y medidores Newton
- ACABADO: Collarín de liberación de bloqueo con muelle para cambios rápidos de par; Cabezal de trinquete reversible; Mango de aluminio estriado de gran tamaño para mayor comodidad y control
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento de alta resistencia
- RANGO DE TORSIÓN: 60-340Nm (44.25 - 258 FtLbs)
- CALIDAD: Supera los estándares de precisión del sector
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación