Motion
759986
Llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento de 3/8 pulgadas - 10.2-50.8 Nm (7-35 pies-libras)
Artículo MI #14390051
No. Fabricante 759986
Precio266.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento de 3/8 pulgadas - 10.2-50.8 Nm (7-35 pies-libras)
Artículo MI #14390051
No. Fabricante 759986
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
Precio266.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Altura o ancho general
    2.63 pulg.
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.65 lb
  • Ancho de la herramienta
    18.25 pulg.

Detalles

  • Cabezal de trinquete
    Reversible
  • Rango de par (pies-lbs)
    7-35 pies-libras
  • Rango de par (N-m)
    10.2-50.8 Nm
  • Tipo de llave
    Llave dinamométrica del micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 759986 3/8DR MICRÓMETROS
  • FÁCIL DE LEER: con escalas de par doble grabadas de fácil lectura en pies-libras y medidores Newton
  • ACABADO: Collarín de liberación de bloqueo con muelle para cambios rápidos de par; Cabezal de trinquete reversible; Mango de aluminio estriado de gran tamaño para mayor comodidad y control
  • INCLUYE: Estuche de almacenamiento de alta resistencia
  • INTERVALO DE PAR: 10.2-50.8 Nm (7-35 FtLbs)
  • CALIDAD: Supera los estándares de precisión del sector

También puede gustarle