Especificaciones
Detalles
- IncluyeZócalos antideslizantes de accionamiento de 1/4": (AAG: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16 pulgadas) (métrico: 5, 6, 8, 10, 12 mm), Llaves de punta hexagonal antideslizantes de 1/4": (AAG: 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 pulgadas) (métrico: 3, 4, 5, 6 mm), Acoplador de broca de accionamiento de 1/4", Tomas antideslizantes de 3/8": (AAG: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulgadas) (métrico: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Llaves de punta hexagonal antideslizantes de 3/8": (AAG: 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas) (métrico: 7, 8, 9, 10 mm), Tomas universales de accionamiento de 3/8": (Métrica: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Accesorios para variadores de 3/8" - Acoplador de 10 bits, Bits de seguridad de 1/4" con portabits, Sabotaje hexagonal (SAE: 1/16, 3/32, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32), Manipulación hexagonal de 1/4" Sistema métrico: (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm), Tamper Torx® (Lóbulo 6 ): TT-8, TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30, TT-40, Tamper Torx® Plus (Lóbulo 5 ): (IPR-8, IPR-10, IPR-15, IPR-20, IPR-25, IPR-27, IPR-30, IPR-40), Puntas de 10 mm: Sabotaje hexagonal (SAE: 5/16, 3/8, 7/16 pulgadas), Métrica hexagonal de sabotaje: (7, 8, 10 mm), Tamper Torx® (Lóbulo 6 ): (TT-45, TT-50, TT-55), Tamper Torx® Plus (Lóbulo 5 ): (IPR-45, IPR-50, IPR-55), Estuche moldeado por soplado
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- ACABADO: Los casquillos antideslizantes están fabricados con acero cromado-vanadio de grado industrial con chapado cromado pulido con espejo; los cuerpos de los casquillos de broca están fabricados con acero cromado-vanadio y acoplados a los casquillos de acero de grado industrial S-2; los casquillos de broca cuentan con un diseño de ajuste a presión 2-Piece para mayor resistencia y durabilidad
- PATENTADO Y ÚNICO: diseño Twist patentado que se agarra más fuerte a medida que se giran los zócalos y estriado vertical característico para un mejor agarre y un manejo más fácil
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
- COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
- CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación