Motion
752020
Juego de herramientas de mecánica maestra SAE/Metric de variador de 1/4 y 3/8 pulgadas de 101 piezas
Artículo MI #14390053
No. Fabricante 752020
Precio359.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas de mecánica maestra SAE/Metric de variador de 1/4 y 3/8 pulgadas de 101 piezas
Artículo MI #14390053
No. Fabricante 752020
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
Precio359.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    1/4 Inch Drive 6-Point Shallow Sockets: (SAE: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch) (Metric: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 1/4" Drive 6-Point Deep Sockets: (SAE: 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch) (Metric: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm), 1/4" Drive Tools and Accessories: 72 Tooth Sealed Head Ratchet, 3-Inch Extension, 6-Inch Extension, Spinner Handle, Coupler, 3/8" Drive 12-Point Shallow Sockets: (SAE: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Inch) (Metric: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), 3/8" Drive 12-Point Deep Sockets: (SAE: 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Inch) (Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), 3/8" Drive Magnetic Spark Plug Sockets (SAE: 5/8, 13/16 Inch) (Metric: 14, 18 mm), 3/8" Drive Tools and Accessories: 72 Tooth Sealed Head Ratchet, 12-Inch Flex Handle, 3-Inch Extension Bar, 6-Inch Extension Bar, 10-Inch Extension Bar, Universal Joint, 3/8" (f) x 1/4" (m) Adapter, Bits with Holder: Phillips: (#1, #2, #3), Slotted: (1/4, 5/16, 3/8 Inch), Torx®: (T-8, T-9, T-10, T-15, T-20, T-25), Blow Molded Case
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752020 101PC 1/4 Y 3/8IN DR SAE/MÉTRICO
  • JUEGO COMPLETO: Incluye 76 tomas, 2 trinquetes de 72 dientes, 23 herramientas y accesorios.
  • INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
  • COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
  • CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par

También puede gustarle