Motion
752051
IR Ingersoll Rand 752051, Juego de sockets métricos de 1/2", Juego de sockets métricos de 1/2 pulgadas - 12 puntos de socket, Tamaño de variador de 1/2 pulgadas, Número de sockets: 12
Artículo MI #14390054
No. Fabricante 752051
Precio63.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752051, Juego de sockets métricos de 1/2", Juego de sockets métricos de 1/2 pulgadas - 12 puntos de socket, Tamaño de variador de 1/2 pulgadas, Número de sockets: 12
Artículo MI #14390054
No. Fabricante 752051
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
Precio63.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Casquillos métricos poco profundos 12-Point en tamaños: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm y estuche de almacenamiento de alta resistencia con cierres a presión
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de tomas
    12
  • Puntos de conexión
    12
  • UPC_NO
    028907553399
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TOMAS POCO PROFUNDAS 752051 1/2IN DR
  • TAMAÑOS MÉTRICOS: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 MM
  • MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
  • MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
  • INCLUYE: Estuche de almacenamiento de alta resistencia con cierres a presión y una lengüeta colgante para guardar tableros de clavijas
  • CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado

También puede gustarle