Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2.25 pulg.
Detalles
- Código de armonización8207906000
- IncluyeBandeja de organización Thermoform, 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" Vasos de punta hexagonal
- MaterialAcero al cromo vanadio con acabado pulido en espejo en el casquillo, material de aleación S-2 con acabado de fosfato de zinc para broca
- Número de tomas8
- UPC_NO028907553214
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- CONTENIDO: Incluye vasos de punta hexagonal SAE en tamaños 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulg. y bandeja de organización Thermoform
- ACABADO: Puntas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de casquillo de acero al cromo cromado pulido de espejo premium y Diseño de casquillo de ajuste a presión de 2-Piece para resistencia y durabilidad
- MEJOR AGARRE: Moleteado vertical Ingersll Rand® Signature para un mejor agarre y un manejo más sencillo
- INCLUYE: Bandeja de zócalos de plástico Thermoform duradera pendiente de patente que mantiene los zócalos organizados y fáciles de identificar
- CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación