Motion
752022
Juego de herramientas de mecánica maestra SAE/Metric de 205 piezas
Artículo MI #14390056
No. Fabricante 752022
Precio593.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas de mecánica maestra SAE/Metric de 205 piezas
Artículo MI #14390056
No. Fabricante 752022
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
Precio593.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    Tomas poco profundas de 6 puntos de accionamiento de 1/4": (AAG: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2") (Métrica: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), Tomas profundas de 6-Point la unidad de 1/4": (AAG: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 pulgadas) (métrico 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm), Herramientas y accesorios de accionamiento de 1/4": 72 Trinquete de cabeza sellado de dientes, Extensión 3-Inch, Extensión 6-Inch, Mangos del centrifugador, Acoplador, Tomas poco profundas de 12 puntos de la unidad de 3/8": (AAG: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4-Inch), (Métrica: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Tomas de 6 puntos de profundidad de la unidad de 3/8": (AAG: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 pulgadas) (métrico: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm), Tomas de bujía magnética SAE de variador de 3/8": (5/8, 13/16 pulgadas), Zócalos de punta hexagonal de 3/8": (AAG: 5/16, 3/8 pulgadas) (métrico: 8, 10 mm), Zócalos de punta Torx® a prueba de manipulaciones de variador de 3/8": (TT-40, TT-45, TT-47, TT-50, TT-55), Herramientas y accesorios de accionamiento de 3/8": 72 trinquete de cabeza sellada para dientes, Barra de extensión 3-Inch, Barra de extensión 6-Inch, Junta universal, Adaptador de variador de 3/8" (h) x 1/4 " (m), Tomas poco profundas de 12 puntos de la unidad de 1/2": (AAG: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 pulgadas), (Métrica: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm), Tomas de 6 puntos de profundidad de la unidad de 1/2": (AAG: 3/4, 13/16, 7/8 pulgadas), (Métrica: 17, 19, 21 mm), Herramientas y accesorios de accionamiento de 1/2": 72 trinquete de cabeza sellada para dientes, Barra de extensión 5-Inch, Adaptador de variador de 1/2" (h) x 3/8 " (m), Llaves combinadas extralargas: (AAG: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 pulgadas), (Métrica: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm), Llave hexagonal de brazo largo: (AAG: 5/64, 5/32, 3/16, 1/8, 3/32, 1/4 pulgadas), (Métrica: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm), Bits con porta-bits: Phillips 3pc. (#00, #0, N.o 1), #2 (3 piezas), N.o 3 (2 unidades), Ranurado: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 pulgadas, Hexagonal (AAG: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulgadas), Hexagonal (métrico: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm), Spline: (M-5, M-6), Pozi: (#00, #0, N.o 1 (3 unidades), #2 (3 piezas), N.o 3 (2 unidades), Cuadrado (S-0, S-1, S-2, S-3), Torx® (T-8 (2 unidades), T-9, T-10 (2 unidades), T-15 (2 unidades), T-20, T-25, T-27, T-30, T-40), Tamper Torx® (TT-8, TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30, TT-35, TT-40), Estuche moldeado por soplado
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS MAESTRAS SAE/METRIC DE 752022 205 PIEZAS
  • JUEGO COMPLETO: Incluye 92 tomas, 3 trinquetes de 72 dientes, 26 llaves y 84 herramientas y accesorios.
  • INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
  • COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
  • CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par

También puede gustarle