Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl cable de serpiente de drenaje de repuesto MILWAUKEE® 5/16” x 75’ es compatible con la serpiente de cadena de alta velocidad M18 FUEL™ para tuberías 1-1/2” 4” . El cable flexible del eje puede moverse por curvas estrechas sin dejar de tener la rigidez necesaria para empujar hacia fuera hasta 75’.
- Número de Upc del fabricante045242749478
- UPC_NO045242749478
Descripción general
- Compatible con la serpiente de cadena de alta velocidad M18 FUEL™ para tuberías 1-1/2” – 4”
- Se puede utilizar en todas las líneas de drenaje de 1-1/2” a 4”
- El revestimiento de nailon permite a los usuarios sujetar el cable durante la aplicación sin riesgo de lesiones
- El revestimiento de nailon permite utilizar una cámara de inspección durante la limpieza
- 5/16” x 75’ (diámetro y ancho)
- No compatible con unidades de la competencia
- Se puede limpiar en la aplicación para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- El cable reparable en campo se puede cortar con la trituradora para el mantenimiento en el trabajo.
- Utilice un revestimiento de nailon adicional para proteger el eje flexible interior expuesto para prolongar la vida útil del eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee