Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.307 pulg.
- Diámetro de la órbita1/8 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5-29/32 pulg.
- Peso8.129 lb
Detalles
- Tensión de la batería18 V
- Inalámbrico o con cableInalámbrico
- Características y beneficios• Lijadora orbital inalámbrica compacta con almohadilla de lijado de Ø 150 mm para una alta eliminación de material, ideal para áreas más grandes• Guía cómoda de la lijadora cerca de la superficie gracias a la baja altura general• Trabajo de baja vibración gracias a un funcionamiento suave• Área de agarre con superficie de agarre suave antideslizante• El arranque suave minimiza el daño superficial al colocar la máquina en la superficie de trabajo• Motor sin escobillas Metabo exclusivo de la máxima eficiencia al amolar, también en modo continuo• Control de velocidad infinitamente variable para trabajar con diferentes materiales• Almohadilla de lijado de varios orificios para una extracción eficaz y una vida útil más larga del medio de lijado• Con bolsa de polvo textil fácil de vaciar para trabajar sin instalaciones de extracción• Se puede conectar a una aspiradora multiusos con el casquillo de acoplamiento 630798000• El motor y el freno de la placa permiten una colocación rápida de la máquina después de su uso• Protector extraíble que protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil de la almohadilla de lijado• Con punto de fijación para correas de seguridad de la herramienta para trabajar a grandes alturas
- Número de stock del fabricante600411840
- Número de Upc del fabricante4061792228634
- Velocidad máxima10000 rpm
- Acción orbitalSí
- Forma de la almohadillaRonda
- Fuente de alimentaciónEléctrico - Inalámbrico
- Estilo lijadoraLijadora de disco
- Velocidad variableSí
Descripción general
- Lijadora orbital inalámbrica compacta con almohadilla de lijado de Ø 150 mm para una alta eliminación de material, ideal para áreas más grandes
- Guía cómoda de la lijadora cerca de la superficie gracias a la baja altura general
- Funcionamiento de baja vibración gracias a un funcionamiento suave
- Área de agarre con superficie de agarre suave antideslizante
- El arranque suave minimiza el daño superficial al colocar la máquina en la superficie de trabajo
- El motor sin escobillas Metabo exclusivo ofrece la máxima eficiencia en el esmerilado, también en modo continuo
- Control de velocidad infinitamente variable para trabajar con diferentes materiales
- Almohadilla de lijado de varios orificios para una extracción eficaz y una vida útil más larga del medio de lijado
- Con bolsa antipolvo textil fácil de vaciar para trabajar sin instalaciones de extracción
- Se puede conectar a una aspiradora multiuso con el casquillo de acoplamiento 630798000
- El motor y el freno de la placa permiten una colocación rápida de la máquina después de su uso
- El protector extraíble protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil de la almohadilla de lijado
- Con punto de fijación para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas