Motion
AUTORRETRÁCTIL PERSONAL DE 3100527 NANOLOK. ANTICAÍDAS, GANCHO DE SEGURIDAD DE MALLA DE ACERO

3M
3100527 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SNAP HOOK

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 190 kg de peso, Material de red de 9.7 pulg. de largo
Artículo MI #14403649
No. Fabricante 3100527 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SNAP HOOK
Precio571.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3100527 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SNAP HOOK

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 190 kg de peso, Material de red de 9.7 pulg. de largo
Artículo MI #14403649
No. Fabricante 3100527 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SNAP HOOK
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
Precio571.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.7 pulg.
  • Longitud total
    1.83 m
  • Peso
    3.985 lb

Detalles

  • Capacidad
    190 kg
  • Color
    Azul
  • Conexión del arnés
    Conector de una clavija
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Web
  • Material de la línea
    Web
  • Número de piernas
    1
  • Tipo
    Web de anticaídas autorretráctil Quick Connect

Descripción general

Descripción del fabricante
3100527 NANO-LOK PERSONAL
  • Diseño compacto y ligero
  • Sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida
  • Carcasa termoplástica duradera
  • Trabilla de anclaje giratoria
  • Conector incorporado para la fijación directa al arnés
  • Absorbedor de energía externo de alta capacidad e indicador de impacto
  • Equipado con RFID y capaz con sistema de gestión de inventario
  • Disponible en múltiples estilos y configuraciones