Motion
AUTORRETRÁCTIL PERSONAL DE 70804105958 NANOLOK. ANTICAÍDAS, PIEZA GIRATORIA DE ACERO ALMA SN

3M
70804105958 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SWIVEL SN

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 190 kg de peso, Material de red de 9.8 pulg. de largo
Artículo MI #14403651
No. Fabricante 70804105958 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SWIVEL SN
Precio502.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70804105958 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SWIVEL SN

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 190 kg de peso, Material de red de 9.8 pulg. de largo
Artículo MI #14403651
No. Fabricante 70804105958 NANO-LOK PERSONAL SELF RETRACT. LIFELINE, WEB STEEL SWIVEL SN
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
Precio502.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.8 pulg.
  • Longitud total
    1.83 m
  • Peso
    3.61 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Mosquetón
  • Capacidad
    190 kg
  • Color
    Azul
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Web
  • Material de la línea
    Web
  • Número de piernas
    1
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil con gancho de anclaje - Red

Descripción general

Descripción del fabricante
70804105958 NANO-LOK PERSONAL
  • Trabilla de anclaje giratoria con mosquetón
  • Sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida
  • Gancho de seguridad autoblocante en el anticaídas
  • Diseño compacto y ligero
  • Carcasa termoplástica duradera
  • Absorbedor de energía externo de alta capacidad e indicador de impacto
  • Equipado con RFID y capaz con sistema de gestión de inventario
  • Disponible en múltiples estilos y configuraciones