Motion
3100551 ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL PERSONAL DE DOS PATAS NANOLOK, RED DE ACERO

3M
3100551 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACTING LIFELINE, WEB STEEL REBA

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 190 kg de peso, Material de red de 9.7 pulg. de largo
Artículo MI #14403670
No. Fabricante 3100551 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACTING LIFELINE, WEB STEEL REBA
Precio980.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3100551 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACTING LIFELINE, WEB STEEL REBA

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 190 kg de peso, Material de red de 9.7 pulg. de largo
Artículo MI #14403670
No. Fabricante 3100551 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACTING LIFELINE, WEB STEEL REBA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio980.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.7 pulg.
  • Longitud total
    1.83 m
  • Peso
    7.45 lb

Detalles

  • Capacidad
    190 kg
  • Color
    Azul
  • Conexión del arnés
    Conector de una clavija
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Web
  • Material de la línea
    Web
  • Número de piernas
    2
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil de conexión rápida de dos patas - Web

Descripción general

Descripción del fabricante
3100551 NANO-LOK, DOBLE PIERNA PERSONAL
  • Diseño compacto y ligero
  • Sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida
  • Carcasa termoplástica duradera
  • Trabilla de anclaje giratoria
  • Conector incorporado para la fijación directa al arnés
  • Absorbedor de energía externo de alta capacidad e indicador de impacto
  • Equipado con RFID y capaz con sistema de gestión de inventario
  • Disponible en múltiples estilos y configuraciones