Motion
ECTM3665T-G
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 3450 rpm
Artículo MI #14413939
No. Fabricante ECTM3665T-G
Precio4,730.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 3450 rpm
Artículo MI #14413939
No. Fabricante ECTM3665T-G
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
Precio4,730.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; aislamiento de clase F; certificado por Csa y reconocido por Ul
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#184T, RPM:3450, 230/460V, TEFC
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12.4 A;6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.885
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM3665T-G
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM3665T-G 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184T,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno