Motion
ECTM3704T-G-AO
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14413940
No. Fabricante ECTM3704T-G-AO
Precio3,952.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14413940
No. Fabricante ECTM3704T-G-AO
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
Precio3,952.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20.1800 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    138 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para inversor; Características de procesos químicos; Base rígida; Grasa Polyrex Em (-20F +300F); Conductores flotantes; Rotación reversible; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje; Arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    3 AIRE OVERHP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 3738M
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.895
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM3704T-G-AO
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, NEMA_PREMIUM, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM3704T-G-AO 3 AIRE OVERHP,1160RPM,3PH,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno