Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1, F2/F3 Capaz
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general, 0.33 y 0.33 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56C fotogramas, TEFC
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioContinuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal o arriba o abajo
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380 V, 230/460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm / 1500 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720115237
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Un motor FLEX-IN-1™ reemplaza a 18 motores de uso general
- El motor patentado FLEX-IN-1 se configura fácilmente en tres estilos de montaje: F1, F2 y F3
- Motor listo para usar con provisiones para múltiples kits*** - Adición de kit SGR (anillo de conexión a tierra del eje); adición de kit de freno; adición de cubierta antigoteo (ODP); adición de protector de pelusas (TEFC).
- Capacidad de servicio del inversor - 10:1 CT para TEFC - 2:1 CT para DP
- Combinación de orificios de montaje en la base: 56/143 – Opción de motor de base más corta y 56/56H/143/145 – Opción de motor de base más larga
- *** Los kits se venden por separado. Se requiere el montaje de la luz.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.