Motion
FX12BK004
Motor de uso general - 1800 rpm / 1500 rpm, 3 f, 230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, continuo
Artículo MI #14419506
No. Fabricante FX12BK004
Price$642.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1800 rpm / 1500 rpm, 3 f, 230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, continuo
Artículo MI #14419506
No. Fabricante FX12BK004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$642.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1, F2/F3 Capaz
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.50 y 0.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56C fotogramas, TEFC
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal o arriba o abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380 V, 230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1500 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720115190

Descripción general

Descripción del fabricante
FX12BK004 1/2HP, 1800RPM, 56C, 3PH, 60HZ
  • Un motor FLEX-IN-1™ reemplaza a 18 motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron