Motion
22216/C4W33VA9A1

SKF
22216/C4W33VA9A1

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #14431095
No. Fabricante 22216/C4W33VA9A1
Precio506.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22216/C4W33VA9A1

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #14431095
No. Fabricante 22216/C4W33VA9A1
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
Precio506.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    4.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22216/C4W33VA9A1 BRG RODILLO ESFÉRICO