Motion
24040-2CS5K30/VT143

SKF
24040-2CS5K30/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #14431117
No. Fabricante 24040-2CS5K30/VT143
Precio8,908.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24040-2CS5K30/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #14431117
No. Fabricante 24040-2CS5K30/VT143
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
Precio8,908.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    65.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24040-2CS5K30/VT143 BRG RODILLO ESFÉRICO