Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 3 M
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entrada16 puntos de entrada presente (salida de conmutación/salida PNP)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Salida del monitorNinguna
- Tipo de montajeAbrazadera en L
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de visualización de presiónpsi
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV2000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Tensión de alimentación24 V CC