Motion
ITV3010-ILN4N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3010-ILN4N4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 15 psi
Artículo MI #14435644
No. Fabricante ITV3010-ILN4N4
Precio848.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3010-ILN4N4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 15 psi
Artículo MI #14435644
No. Fabricante ITV3010-ILN4N4
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
Precio848.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Sin conector de cable
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    IO-Link
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV3000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 15 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRO-NEUMÁTICO DE TAMAÑO ITV3010-ILN4N4 3000

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good