Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductor0.5 m
- Tamaño del puertoM5 x 0.8
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido/Indicación de 2 colores/PNP de 3 hilos/Horizontal
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Posición de bloqueoBloqueo del cabezal
- ImánCon imán
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores1 pieza
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosCumple con RoHS