Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido/indicación de 2 colores/cable 2 /horizontal
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánCon imán
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores2 unidades
- Acción del pistónDe una sola acción
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosCumple con RoHS