Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductor0.5 m
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido/Propósito general/PNP de 3 hilos/Horizontal
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánCon imán
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores2 unidades
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única