SYSTEM PLAST VG-537-01-P58-L3
Nivelador articulado de uso ligero: serie VG-537, carga estática máx. de 700 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 2.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 3.9000 in, vástago de zinc, base de poliamida reforzada