Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl MILWAUKEE® 6” x 0,100” Las cuchillas Diamond para hormigón verde están diseñadas para cortar hasta 70 pies más de hormigón verde por carga, lo que significa menos tiempo de inactividad y más productividad. El diseño de muesca en U proporciona velocidades de corte hasta un 30 % más rápidas, mientras que la soldadura láser permite una mayor durabilidad en los agregados más duros. Milwaukee® Las cuchillas están diseñadas con ojales para una rápida eliminación de residuos y una mayor vida útil de la cuchilla. Estas hojas están optimizadas para ofrecer un rendimiento óptimo con la sierra de concreto verde MILWAUKEE® MX FUEL™ 6” y son compatibles con todas las sierras de hormigón verde de eje triangular 6” . Par con sierra de concreto verde MX FUEL™ 6” (MXF316-2XC), MILWAUKEE® .100” Protectores de juntas (49-93-7268) y placa protectora MILWAUKEE® 6” (49-93-7260) para una solución de corte de hormigón completamente verde. Las cuchillas Diamond para hormigón verde están disponibles en amarillo, naranja, rojo, verde y morado para proporcionar una solución para todos los tipos de hormigón en aplicaciones de agregados blandos a duros. Solo para uso en seco.
- Número de Upc del fabricante045242788132
- UPC_NO045242788132
Descripción general
- Corta hasta 70 pies más de hormigón verde por carga
- Rendimiento optimizado con sierra de concreto verde MX FUEL™ 6” (MXF316-2XC)
- Para uso en hormigón verde
- Soldadura láser para una mayor durabilidad en hormigón verde
- Escotadura en U para un corte hasta un 30 % más rápido
- Orejetas de apertura para una rápida eliminación de residuos y una mayor vida útil de la cuchilla
- Usar con .100” Protectores de juntas (49-93-7268) y placa protectora 6” (49-93-7260)
- Compatible con sierras de hormigón de eje triangular verde 6”
- Diámetro de la cuchilla 6” por grosor de cuchilla 0,100”
- Solo para uso en seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee